シロクマ
シロクマの バリアフリー商品
シロクマの 手すり
おにぎり形手すりL形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00253636
品番
BR-523
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
連続手すりに最適です。天面が平らなので握っても、手・肘をすべらせての歩行にも最適です。
材質
タモ集成材/亜鉛合金
呼び寸法(mm)
600×600
色
AG/Mオーク
付属品
A4×40、A3.
5
×16×D6
仕様
厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品、抗菌
耐荷重
水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
注意
※横方向の手すりはおにぎり形。縦方向の手すりはダエン形手すりディンプル。