曜日別特売
BR-217 ダエンブラケットL長受 シロクマ 00254214

ダエンブラケットL長受

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
シルバー
内容量1個注文コード00254214品番BR-217
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
材質亜鉛合金/樹脂形状L受適合径(Φmm)45付属品取付ビス:A4×40、A4×20仕様抗菌シルバー耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00254205
2018-02-23
用途: 階段の手すりの取り付け
THY

築30年ほどの友人宅の階段の手すりの取り付け金具が破損したので、本品を代替で取り付けました。 寸法が合致して、添付のビスが細目ねじで、強度が期待できます。 いい品物をありがとうございました。 77歳、 DIY大好き男。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする