※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タモ集成材丸棒 BR-35W

(18件のレビュー)
当日出荷 車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 00254546 品番 BR-35W
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
仕様抗菌 材質タモ集成材 寸法(mm)2000 ライトオーク 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm)35 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
注意
※ブラケットの取り付け間隔は35Φ手すりでは910mm以内、32Φ手すりでは600mm以内(縦使用では800mm以内)としてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:197

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00254537
2024-01-23
用途:
階段の手摺に使用しました。
ジョイフルテント 様 (建設業・工事業)

施工も容易に出来お客様にも大変満足していただきました。

対象商品:
00254546
2023-08-03
用途:
階段手摺
建設業・工事業

DIYで取付ました。
周り階段に3本購入、丁度使い切りました。切断は電ノコをつかいきれいに切断できました。
材質が硬いので電ノコ切断がベストだと思います。

対象商品:
00254546
2023-03-22
用途:
手すり用

診療所の手すり用として購入しました。質感・高級感があり、たわみなし、大変満足しています。

対象商品:
00254546
2022-04-02
用途:
介護用階段手摺
萱野工務店 様

配送上無理なのかもしれないが、本当は3Mモノが欲しかった。
3本継で、補助板使用で鉄骨階段に手すりを設置したが、まあまあの強度で安心した。

1人が参考にしています
対象商品:
00254512
2022-03-11
用途:
階段での転倒防止
サービス業

特に改善の必要性を感じない。良い製品です。高級感のある製品です

対象商品:
00254512
2020-06-14
用途:
介護
サービス業

親の介護で購入しました。質感、高級感があり、大変満足しています。取り付け完了後、早速、使用していました。

対象商品:
00254546
2020-01-13
用途:
廊下の手すり用

自宅の廊下の手すり用として購入、大変満足しております

対象商品:
00254512
2019-03-03
用途:
手すりの取り付け
建設業・工事業

強度も申し分なく、仕上げも綺麗です、機会があれば
又使用したいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする