※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 歯数70 注文コード00254651 品番DP16-70SC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,600
この商品は歯数など46種類から選べます 他の種類を見る

(べタ・PA14 1/2°)

歯数70 軸穴径(mm)15 歯幅(mm)20 材質S45C ピッチ(mm)16 種別スパーギヤー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00254073
2014-03-20
用途:
旋盤ねじ切歯車に使用
富田商会 様

精度が良く幅広く使用できる応用性があります。他に多くの歯数が用意されている事もあり、
また購入の予定です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする