※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大三商会
大三商会の 伝導部品
大三商会の ギヤ、ラック
大三商会の 平歯車
スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全58種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00255254
品番
DP3-16SC
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
(べタ・PA14 1/2°)
歯数
16
軸穴径(mm)
30
歯幅(mm)
100
材質
S45C
ピッチ(mm)
3
種別
スパーギヤー