※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
シロクマの 建築用パイプ
ディンプル丸棒 BR-35GD
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00255282
品番
BR-35GD
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
材質
ゴム集成材
色
Lオーク
仕様
抗菌
寸法(mm)
2000
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)
外径(Φmm)
35
注意
※両端部は切断加工のままです。セイフティエンド、エンドキャップなどをご使用ください。
※ブラケットの取り付け間隔は35Φ手すりでは910mm以内、32Φ手すりでは600mm以内(縦使用では800mm以内)としてください。