シロクマ
シロクマの バリアフリー商品
シロクマの 手すり
ユニバーサル手すりL形 BR-567
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
00255456
品番
BR-567
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
らくらく取付け、木ネジ1本で簡単組み立て
材質
ゴム集成材/亜鉛合金
呼び寸法(mm)
600×600
色
AG/Lオーク
握り径(Φmm)
35
付属品
A4×40、A4×20
仕様
抗菌
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)