A形ブラケット直通 BR-104

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00255937 品番 BR-104
参考基準価格(税別)¥1,550 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
適合径(Φmm)32 シルバー 付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6 仕様抗菌 材質亜鉛合金 形状直通 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:199

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00255946
2023-12-02
用途:
取り付け作業
ヘアーサロンことぶき 様 (サービス業)

近くのホームセンターで欠品していたので、こちらでお世話になりました。良かったです!

対象商品:
00255964
2023-11-19
用途:
階段の手摺
モリト電設株式会社 様

仕方がないのかもしれないが、60°のビスが打ちにくい(壁があるので)

対象商品:
00255946
2021-12-23
用途:
手すり取付け。

回転止めのネジ穴の位置、これは本当に「バカにしてるのか?」という位置に有ります。
他の方が書いてありますが、取り付けの流れは

※ブラケット仮止め(手すりは2mなので三か所)
※手すりを通して回転止めのネジ穴をマーキング
※手すりを抜いて、ブラケットを外し→マーキング通りにネジで手すりを固定
※ブラケットを手すりに取り付けた状態で壁に本締め…

回転止めの穴が真下に有れば、ブラケット仮止めして手すりを通して、そのまま回転止めのビスを打ち込めるのに。

私は回転止めのビス穴を真下に空けなおしました。
これを設計した方は、作業をされた事が無い方なんだろうな…と思います。

デザインとモノ自体は良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
00255973
2023-02-16
用途:
階段の手すり設置時

取り付けネジは、壁に斜めに入ります。なんだか気分的には直角がいい感じしますが、抜け難くする為には斜めが良いのかと多少斜めの理由が気になります。

対象商品:
00255946
2019-11-06
用途:
自宅の玄関に使用

強度、取付性、外観デザイン的にとても良い商品です。

対象商品:
00255946
2020-03-10
用途:
階段手摺用
医療・福祉・介護関連業

割に重いので、宅配がありがたかったです。値段はコーナンとほぼ同額でした。

対象商品:
00255937
2019-04-08
用途:
階段の手すりの中間止めに
サービス業

32ミリの太さのパイプにピッタリでした
階段の手すりがガッチリ止まりました
早々の発送ありがとうございました。

対象商品:
00255903
2021-03-30
用途:
トイレの手すり
サービス業

製品そのものは非常に良いと思う。但し、回転防止のネジ穴の場所がいただけない。柱に取り付けたのだが、取り付け後には、回転防止のネジは入れられない。穴の位置が悪すぎる。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする