シロクマ
A形ブラケット角座受 BR-106
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
適合径(Φmm)
32
32
35
色
アンバー
AG
アンバー
シルバー
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00256138
品番
BR-106
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は879円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
材質
亜鉛合金
形状
直受
適合径(Φmm)
32
色
アンバー
付属品
取付ビス:A3.
5
×40、A4×20
仕様
抗菌
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)