※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大三商会
大三商会の 伝導部品
大三商会の ギヤ、ラック
大三商会の 平歯車
スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ) ピッチ8(S45C)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
10
注文コード
00257643
品番
DP8-10SC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,300
この商品は
歯数
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
歯数
10
軸穴径(mm)
12
歯幅(mm)
35
材質
S45C
ピッチ円直径do(Φmm)
31.75
ピッチ(mm)
8
圧力角(°)
14 1/2
形状
OA
歯先円直径dk(Φmm)
38.10
種別
スパーギヤー