スリムブラケット出隅止 BR-664

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00257897 品番 BR-664
参考基準価格(税別)¥1,850 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
AG 適合径(Φmm)32 付属品取付ビス:A3.5×40、A3.5×16×D6 仕様抗菌、スリム 材質亜鉛合金/樹脂 形状出隅止 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
注意
※間柱にしっかり取付けて下さい。
※必ず木製の枠材にご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00257906
2019-10-12
用途:
実家の介護用手すり取付に使用
建設業・工事業

届いた製品梱包養生もしっかりしていて 金属部と樹脂部、色、塗装仕上げ、大変気に入りました
今後とも安心し注文、ご利用したく思います

対象商品:
00257906
2017-05-21
用途:
介護用手すりの取り付け
農・林・水産業

丸棒の取付けビスの穴数を反対側にも設ければ、死角を気にせず取り付けがスムーズにできるのではないでしょうか!

対象商品:
00257897
2016-02-23
用途:
老人の部屋の手摺り
建設業・工事業

ブラケットは取り付け易くて今後も是非使ってみたいと思います。また、収まりも良くて
依頼者には好評でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする