スリムユニバーサルブラケットエンド BR-157

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00257958 品番 BR-157
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

スリムタイプ仕様

AG 適合径(Φmm)32 付属品取付ビスA4×40、A3×16 用途手摺のエンド部材 仕様抗菌、スリム 材質亜鉛合金 形状ブラケットエンド 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:198

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00257985
2025-12-21
用途:
部品交換
建設業・工事業

重厚感がありしっかりしている。耐久性がありそうで期待。

対象商品:
00257985
2024-09-30
用途:
手すりの補修
その他業種

既存のものはプラスチック蓋のもので、劣化がひどいため交換に使用しました
採寸は元のものと全く同じでピッタリ交換できました。
当製品のカバーは金属製のため、劣化の心配はないとおもいます。
最初からこちらを選んでおけばと思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
00257994
2024-06-14
用途:
手摺の補修
建設業・工事業

もともと住宅購入時についていた物の蓋が樹脂だったので取り替えました。
35Φの今までついていたものと取付芯が同じでしたのでクロスの跡も隠れて
とっても気に入っています

1人が参考にしています
対象商品:
00257985
2022-03-01
用途:
お客様の廊下に使用
株式会社照井工務店 様 (建設業・工事業)

商品としては満足ですが色の種類が少ないと思います。
せめて4種類位、あればいいかなと思います。

対象商品:
00257994
2020-01-15
用途:
住居のバリアフリー化

本体、カバー共にしっかりした作りで安心感があります。付属のビスも食い込み良く作業し易かったです。

対象商品:
00257985
2019-11-06
用途:
自宅の玄関に使用

強度、取付性、外観デザイン的にとても良い商品です。

対象商品:
00257985
2019-07-16
用途:
玄関周りに縦位置で取り付け

階段から玄関に至る場所に取り付けました。近くにはレギュラーサイズブラケット(同メーカー縦位置)の手すりがあります。スリムサイズはスッキリした感じで(手すりは35mm)家人にも評判が良いです、特に縦位置だと。使用感もシッカリしており(購入者取り付けですが)両方のネジも利いています。これからは、値段も少し安いので、こちらの方を使っていきたいと思います。

対象商品:
00257985
2018-03-08
用途:
玄関手すりの取り付け
その他業種

シンプルでどの素材にも合わせやすく作業性も良好で、Goodです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする