曜日別特売
BR-88 アルミ異形ブラケット直止 BR-88 シロクマ 00260322

BR-88 アルミ異形ブラケット直止 BR-88 シロクマ 00260322
BR-88 アルミ異形ブラケット直止 BR-88 シロクマ 00260322

アルミ異形ブラケット直止 BR-88

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
アイボリ
内容量1個注文コード00260322品番BR-88
参考基準価格(税別)¥1,550販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

アルミ異形ブラケットに採用した材質※(A6063S-T5)は粘り強く強度があり耐食性にも優れています。
(※アルミサッシ等に使用されております。)

材質アルミ/樹脂形状直止適合径(Φmm)35付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6仕様抗菌、左右兼用アイボリ耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00260338
2016-08-11
用途: 日除けシェード固定
その他業種

外に設置することが目的だったので、アルミ製を選択して正解でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする