E形チーズ BR-161

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00260478 品番 BR-161
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779
形状チーズ 適合径(Φmm)35 AG 付属品A3.5×16×D6 仕様抗菌 材質亜鉛合金
注意
※(色)AG=アンティックゴールド

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:199

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-29
用途:
洗面台周りの手すり設置
その他業種

手すり棒が貫通する側にネジ穴が無いので被貫通側の手すりを持ってゆすると動いてしまう。
ビニールテープを巻いて手すりを太らせて対処しました。
購入時の参考とされて下さい。

1人が参考にしています
対象商品:
00260478
2023-10-19
用途:
手すり作成時
建設業・工事業

いろんな色があるとよかったと思います。
物自体はよかったです

対象商品:
00260514
2020-08-07
用途:
スピーカースタンド

業務用のスピーカースタンドや一部の照明スタンドは35φなのでシロクマの手摺用品が流用出来ます。つや消し黒がラインナップされると嬉しいですね。

対象商品:
00260478
2019-10-12
用途:
介護用手すり取付に使用
建設業・工事業

届いた製品梱包養生もしっかりしていて、色、塗装仕上げ、大変気に入りました
今後とも安心し注文、ご利用したく思います

対象商品:
00260496
2020-02-07
用途:
手すり
ワンテッド有限会社 様

特に問題があるとは言わないが、もう少しガタを少なくすることはできないか。

対象商品:
00260462
2017-07-30
用途:
オーニング作製
卸売・小売業

精度が高く、薄くて軽量の為、完成時の見栄えが良いです。

対象商品:
00260487
2016-08-03
用途:
手すり取り付け器具
製造業

手すり取り付け器具として、良好

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする