※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BR-15W 化粧板 BR-15W シロクマ 00260916 BR-15W 化粧板 BR-15W シロクマ 00260916

化粧板 BR-15W

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 00260916 品番 BR-15W
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
厚さ(mm)15 材質集成材 Mオーク 寸法(mm)350×350 仕様抗菌

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:538

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00260934
2021-08-03
用途:
棚板として使用
小林燃料住宅設備 様 (建設業・工事業)

45cmの吊戸棚の下にL金具を使って棚板として使用、電子レンジを載せています。
丈夫な板で高級感のある色合いに満足していますが値段も高級です。

対象商品:
00260898
2015-10-10
用途:
食テクテーブルの下にノートパソコンを収納する台として使います
医療法人徹仁会 様

材質は固くて、質感もテーブルとよく似ていたので満足です。
しかし、厚さがやや薄めでネジを入れたときにワレができてしまいました。
価格ももう少し安ければ満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする