BR-680 フラットブラケット止 BR-680 シロクマ 00261336

フラットブラケット止 BR-680

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適合径(Φmm)35
アンバー
内容量1個注文コード00261336品番BR-680
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は849円となります。
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739
材質亜鉛合金形状直止適合径(Φmm)35アンバー付属品取付ビス:A4×40、ナベA3×16仕様抗菌
注意
※必ず強固な面に取り付けてください。
※転倒・転落・落下防止に使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00261336
2020-02-07
用途: 手すり
ワンテッド有限会社

手狭なところにも取り付けしやすく、シンプルな構造が良い。

対象商品 : 00261327
2017-05-07
用途: 取り付け場所のスペース効率が良くなる部品です。
その他業種

突き当て壁がある場合には、ほとんどの場合にコンパクトに設置できると思われます。(延長または中断できる該当物の設置長さに自由度があれば)

対象商品 : 00261327
2017-06-27
用途: 自宅の介護用手すり
農・林・水産業

飛び出し長さがもう少し(あと1㎝くらい)長いとよかったと思います。価格には満足ですが。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする