※図は左勝手です
シロクマ
L軸スライドブラケット止(右)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
適合径(Φmm)
32
32
38
色
鏡面
ヘアーライン
鏡面
鏡面磨
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00261582
品番
BR-90R
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,798円となります。
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
材質
ステン
形状
L止
適合径(Φmm)
32
色
鏡面
付属品
取付ビス:C8-50オールアンカー、4.
1
×20、4×10、ホーロー5×5
仕様
13Φ軸