DP3-40FC スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ) 大三商会 00261703

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 歯数40 注文コード00261703 品番DP3-40FC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥86,000
この商品は歯数など58種類から選べます 他の種類を見る

(べタ・PA14 1/2°)

歯数40 軸穴径(mm)32 歯幅(mm)89 材質FC20 ピッチ(mm)3 種別スパーギヤー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする