シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
シロクマの パイプブラケット
L軸CDブラケット受 BR-12
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00261817
品番
BR-12
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,398円となります。
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
材質
ステン
形状
L受
適合径(Φmm)
32
色
ヘアーライン
付属品
取付ビス:ナベプラス6×40、4.
1
×20、4×10、8×40ナイロンプラグ
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)