※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BR-47 直軸ブラケット止(3穴)BR-47 シロクマ 00262307 BR-47 直軸ブラケット止(3穴)BR-47 シロクマ 00262307

直軸ブラケット止(3穴)BR-47

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00262307 品番 BR-47
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
材質ステン 形状直止 適合径(Φmm)38 ヘアーライン 付属品取付ビス:A4×45、4.1×20、4×10 仕様16Φ軸 耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする