※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大三商会
大三商会の 伝導部品
大三商会の ギヤ、ラック
大三商会の 平歯車
スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
32
注文コード
00262981
品番
DP6-32FC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,500
この商品は
歯数
など
69
種類から選べます
他の種類を見る
(PA14 1/2°)
歯数
32
軸穴径(mm)
25
歯幅(mm)
38.1
材質
FC20
ピッチ(mm)
6
種別
スパーギヤー