曜日別特売
130C 2輪車用スタンダードハロゲン H4R1 12V M&H 00263978

2輪車用スタンダードハロゲン H4R1 12V

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード00263978品番130C
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。
豊富な品揃えと品質の高さには定評があり、ノーマルバルブの補修用として安心してご利用いただけます。
M&Hハロゲンは日本国内の純正球製造工場で生産されています。(※純正タイプの一部を除く)
ハロゲン球の特性について
ハロゲン球は白熱球に比べ効率が高く、同じ電力でより明るく、寿命も長くすることができます。また点灯初期の明るさが寿命末期まで持続する優れた特性からヘッド球に適しています。
純正球が白熱球の電球を取り替えるだけの手軽さでハロゲンヘッドランプにすることができます。
一般的な純正ハロゲン球と同等のスペックで純正ハロゲン球の補修用から白熱球仕様車のチューンナップ用など幅広くお使いいただけます。

電圧(V)12クリアタイプH4R1主な適合車種ホンダ大型2灯式車など
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00263978
2020-08-16
用途: GL1500の1998年モデル
安部 工業建設業・工事業

GL1500の1998年モデルのヘッドライトに装着しました。
やっとぴったりサイズのH4R1に出会えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする