2輪車用スタンダードハロゲン PH6S 12V

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00264014 品番15AC
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,839
販売価格(税別)
3,490

M&Hハロゲンは日本国内の純正球製造工場で生産されています。(※純正タイプの一部を除く)
ハロゲン球の特性について
ハロゲン球は白熱球に比べ効率が高く、同じ電力でより明るく、寿命も長くすることができます。また点灯初期の明るさが寿命末期まで持続する優れた特性からヘッド球に適しています。
純正球が白熱球の電球を取り替えるだけの手軽さでハロゲンヘッドランプにすることができます。
一般的な純正ハロゲン球と同等のスペックで純正ハロゲン球の補修用から白熱球仕様車のチューンナップ用など幅広くお使いいただけます。

ガラス球形式SB34 電圧(V)12 定格電圧(V)12 定格電力(W)50/40 クリア タイプPH6S 口金P36t 主な適合車種旧型の小型車以上

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:127

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-30
用途:
バイク部品
ティアラレーシングサービス 様

もともと普通の電球だったので電球をかえたら明るくなりました。

1人が参考にしています
対象商品:
00264014
2020-10-11
用途:
純正白熱球の代替に使用

CB750L(RC42・免許教習車)に使用。純正白熱球が余りに暗く、また標準車と違い明るくする方法が無い中で探し当てた商品です。本当はLED等にしたいのですが、改造無しの取替えだけでかなりマシになり助かっています。

1人が参考にしています
対象商品:
00264014
2020-05-21
用途:
旧車の部品交換
TIMEKEEPER 様 (卸売・小売業)

購入した旧車に規格の違うバルブがついていたので、合うものを購入しました。問題なく使用できています。製品がまだ販売されていたよかったです。適合する車種の例が書いてあることも親切です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする