2輪車用スタンダードハロゲン PH9 12V

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00264093 品番 20C
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
M&Hハロゲンは日本国内の純正球製造工場で生産されています。(※純正タイプの一部を除く)
ハロゲン球の特性について
ハロゲン球は白熱球に比べ効率が高く、同じ電力でより明るく、寿命も長くすることができます。また点灯初期の明るさが寿命末期まで持続する優れた特性からヘッド球に適しています。
純正球が白熱球の電球を取り替えるだけの手軽さでハロゲンヘッドランプにすることができます。
一般的な純正ハロゲン球と同等のスペックで純正ハロゲン球の補修用から白熱球仕様車のチューンナップ用など幅広くお使いいただけます。

定格電力(W)45/45 定格電圧(V)12 口金P15d-30 クリア タイプPH9 ガラス球形式ハロゲン 主な適合車種旧型車・市販ランプ改造車など

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:127

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00264084
2023-07-20
用途:
旧車のバルブ交換

値段が安く有り難いです。思っていたよりも明るいです、また利用したいです。

対象商品:
00264084
2020-06-28
用途:
80年代の旧車バイクのレストア

このような旧い口金形状のバルブが国内で手に入るのはとてもありがたいことです。取付けが固かったので3か所あるプレスのボッチを少し潰したら楽に収まりました。フィラメント位置とライトケースの兼ね合いで焦点がリング状になってしまうのが少し残念でした。

対象商品:
00264093
2018-12-16
用途:
バイクメンテナンス

M&Hさんの商品はモノタロウ品揃え良くてさいこうです。なかなか6vないですから助かります。

対象商品:
00264093
2015-10-13
用途:
農耕トラクターヘッドライト
農・林・水産業

ヘッドライト交換に使用しました。取り付けが若干固めでロックしづらかったです。
使用には支障はありません。

対象商品:
00264084
2017-05-29
用途:
農機具のヘッドライト用
有限会社吉舎タイヤ 様

純正は、ハロゲンバルブでは無く暗かったのですが、交換後は、ライトが明るく夜間の、作業も苦に成らなくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする