曜日別特売
101VN 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH11 12V M&H 00267112

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH11 12V

(9件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
S2イエローヴィーナス
内容量1個注文コード00267112品番101VN
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。
M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

電圧(V)12S2イエローヴィーナスタイプPH11主な適合車種クレアスクーピー 2001-2007年式:Hi/Lowに適合

M&Hの各カラーの特長

B2クリアS2イエローヴィーナスS2スーパークリアB2ホワイトサファイヤB2ホワイトステルスS2ホワイトゴーストS2スーパーゴースト6000B2ゴールドB2レインボーキセノンブルーサタン
カラーB2クリアS2イエローヴィーナスS2スーパークリアB2ホワイトサファイヤB2ホワイトステルスS2ホワイトゴーストS2スーパーゴースト6000B2ゴールドB2レインボーキセノンブルーサタン
特長ノーマル電球色
好き嫌いのない自然な光が路面を強烈に照らします!
クリアイエロー(薄い黄色)
雨霧はもちろんドライ路面でも明るく見やすく疲れにくい!
クリアホワイト
クリア球から黄色味を減らしたオートバイ用初のホワイトコーティングバルブ。
シルバーホワイト
メタルコーティングで消灯時のリフレクターへの映り込みが目立たないスタイリッシュな仕上げ。
ピュアホワイト
美しく輝くステルスミラーフィニッシュで消灯時のレフの映り込みが目立ち過ぎません!
ホワイトブルー
ランプは透き通るような蒼白色に輝き、路面はスッキリとした見やすい白色光で照らします!
ホワイトブルー(濃)
車検対応限界ギリギリの6000Kホワイトブルー光!
ライトイエロー
明るくて上品な色調のライトイエロー。
オレンジイエロー
夕陽のようなオレンジ色の光。 ランプは虹色に輝き目立ち度バツグン!
ハイパーブルー
青い発光色で人気のあったキセノンブルーが青さを大幅アップして復活!
色温度3200K3000K3800K4000K4700K5000K6000K競技車専用品競技車専用品競技車専用品

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00267112
2021-03-01
用途: アドレスV125Sのヘッドライトバルブに
サービス業

アドレスV125Sのヘッドライトバルブ交換用に取り付けました。
ノーマルに比べて少しだけ黄色いです。

対象商品 : 35504874
2020-11-14
用途: AF54ジョルノクレア
製造業

自分で交換。交換前より明るくなった気がします。寿命はわかりません。

対象商品 : 35504874
2020-02-04
用途: Dio ZX4交換

ハイビームが切れていた為、新品交換様しました。ノーマルより少し明るいようです。

対象商品 : 35504901
2020-04-21
用途: 原付バイク用
建設業・工事業

1年前に購入した同じ商品がハイビームの方が切れたので購入しました。1年で切れるのはチョット早いかなという感じです。

対象商品 : 35504874
2018-09-06
用途: バイク

2個目です。純正よりは明るいです。寿命はわかりません。本来ならば、LEDかHIDに変更すべきでしょうね。

対象商品 : 35504874
2016-12-06
用途: live Dio
オーシャンズ

ライトが暗く成りこちらを交換致しました。           非常に明るく成り大満足です。 もっと早くに交換すれば良かったです。 交換も非常に簡単に出来ました。

対象商品 : 35504874
2016-05-09
用途: 原付バイクのバルブ交換
製造業

純正よりかなり明るくなると思って買いましたが、多少明るくなった感じ程度でした。

対象商品 : 00267112
2015-08-04
用途: バイク用ヘットライト

純正部品より明るいことイエロー系の光で認識がしやすくて良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする