※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L・ビーム(電球型LED) 拡散タイプL700F

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00267837 品番 L706FBL
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998


拡散タイプL700Fシリーズ
拡散型フラットLEDの採用で、明るくよりワイドな照射パターンを実現しました。ソフトで広がりのある光はメーターパネル球やライセンスランプ球に最適です。
L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。
L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。
今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。
拡散タイプL700Fシリーズ
拡散型フラットLEDの採用で、明るくよりワイドな照射パターンを実現しました!ソフトで広がりのある光はメーターパネル球やライセンスランプ球に最適です。
注意
LEDは熱んい弱い為、ヘッドライト内など、高温になる箇所で使用すると短寿命になったりすぐに故障したりする事があります。
ウインカーには使用不可。
左右兼用式のウインカーパイロットに使用するには配線加工が必要な場合があります。
マイナスアース車専用。

電圧(V)12 ブルー タイプ拡散 口金ウエッジ中

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00267855
2015-09-09
用途:
バイクのメーターランプ

今回は赤のLEDを購入して取り付けてみましたが、明るいというよりも、ムーディな明るさという印象になりました。
暗闇の中での視認性はなんとか保っているというレベルで、決して明るくはないです。
自分はもうちょっと明るいのが好みでしたが、これは好みでしょうかね。このほのかな赤色が気にいる人もいると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする