※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L・ビーム(電球型LED) L707

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00267882 品番 L707FBL
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。
今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。
拡散タイプL700Fシリーズ
拡散型フラットLEDの採用で、明るくよりワイドな照射パターンを実現しました!ソフトで広がりのある光はメーターパネル球やライセンスランプ球に最適です。

電圧(V)12 ブルー タイプ拡散 口金ウエッジ特殊
注意
※LEDは熱んい弱い為、ヘッドライト内など、高温になる箇所で使用すると短寿命になったりすぐに故障したりする事があります。
※ウインカーには使用不可。
※左右兼用式のウインカーパイロットに使用するには配線加工が必要な場合があります。
※マイナスアース車専用。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00267873
2022-09-17
用途:
バイクのメーター球
その他業種

緑色の車両なので、せっかくLEDに変えるなら緑に交換しました。明るくなって夜も見やすくなりました。

対象商品:
00267898
2018-07-29
用途:
オートバイのメーター電球

明るくなってスピードメーターの数字が見やすくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする