城東テクノ
モルタル止キソパッキンロング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
幅(mm)
137(内、モルタル止部35)
123(内、モルタル止部21)
137(内、モルタル止部35)
141(内、モルタル止部21)
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00268844
品番
KP-L102MS35
参考基準価格(税別)
¥1,870
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
キソパッキンロングにモルタル止め機能をプラス!
材質
JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)
長さ(mm)
911
幅(mm)
137(内、モルタル止部35)
厚さ(mm)
20
サイズ
土台/404(204)・406(206)・105角・120角用
色(柄)
ブラック
有効換気面積
92.33cm
2
/m、83.84cm
2
/本
注意
※モルタル止付キソパッキンロングに加工を施す場合は、長さ調整の切断のみとします。
※モルタル止付キソパッキンロングは、防鼠機能付きですので、防鼠材の取付けは不要です。
※モルタル止付キソパッキンロングは、基礎の外周部に隙間なく敷き込み、内周部にはキソパッキンロングを隙間なく敷き込んでください。(法令上、建物外周部には防鼠措置が必要ですので、モルタル止付キソパッキンロングは隙間なく突き付けて施工してください)
※土台敷設後、モルタル止付キソパッキンロングと土台との間に隙間が生じる箇所には、必ず別売品の調整板を使用してください。(土台の事後の不陸発生防止)
※基礎の外周のみモルタル止付キソパッキンロングを敷き込み、内周はキソパッキンを施工ルール(敷き込み位置)に従って施工していただくこともできます。