KP-L120MS モルタル止キソパッキンロング 城東テクノ 00268853

KP-L120MS モルタル止キソパッキンロング 城東テクノ 00268853
KP-L120MS モルタル止キソパッキンロング 城東テクノ 00268853
KP-L120MS モルタル止キソパッキンロング 城東テクノ 00268853

モルタル止キソパッキンロング

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
幅(mm)141(内、モルタル止部21)
内容量1個注文コード00268853品番KP-L120MS
参考基準価格(税別)¥1,760販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

キソパッキンロングにモルタル止め機能をプラス!

材質JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)長さ(mm)911幅(mm)141(内、モルタル止部21)厚さ(mm)20サイズ土台/404(204)・406(206)・105角・120角・135角用色(柄)ブラック有効換気面積92.33cm2/m、83.84cm2/本
注意
※モルタル止付キソパッキンロングに加工を施す場合は、長さ調整の切断のみとします。
※モルタル止付キソパッキンロングは、防鼠機能付きですので、防鼠材の取付けは不要です。
※モルタル止付キソパッキンロングは、基礎の外周部に隙間なく敷き込み、内周部にはキソパッキンロングを隙間なく敷き込んでください。(法令上、建物外周部には防鼠措置が必要ですので、モルタル止付キソパッキンロングは隙間なく突き付けて施工してください)
※土台敷設後、モルタル止付キソパッキンロングと土台との間に隙間が生じる箇所には、必ず別売品の調整板を使用してください。(土台の事後の不陸発生防止)
※基礎の外周のみモルタル止付キソパッキンロングを敷き込み、内周はキソパッキンを施工ルール(敷き込み位置)に従って施工していただくこともできます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする