三角フィルター

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00283133 品番 453
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

洗浄して繰り返し使用できます

メッシュ80 ホワイト サイズS 上部径×高さH(mm)100×97 材質(本体)ポリプロピレン、(フィルター)ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応 底寸法(mm)50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53349285
2023-06-13
用途:
バイクメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

用途は違いますが使い捨てでないフィルターが欲しく購入しました。期待に応える商品です。

対象商品:
53349267
2022-04-14
用途:
ペイントガンへの塗料投入
その他業種

100mlカップ内径55mmに使える#100〜120メッシュのフィルターという条件から選びました。
漏斗部もしっかりしていて紙製品よりも扱い易すく助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
00283167
2021-09-24
用途:
剥離材用

剥離材を噴霧器に入れる時にゴミや小石を噴霧器に入れないように使用してます。

本来の使用方法とは違うのかも知れませんが全く問題無く使用出来ました。
剥離材も油性ですが網目も今のところ破損無く使えてます。
安価ですから5〜6回使えれば大満足でしょうか?

対象商品:
00283167
2021-09-13
用途:
噴霧器のフィルター用
山昌建工 様

仕事で使う噴霧器に液体を入る時に石、ゴミを防ぐにとても便利です。

もっと早く購入してれば作業効率が良かったです。

対象商品:
00283142
2019-04-14
用途:
塗装など
建設業・工事業

ギターなど小さな塗装をするとき、小さめのカップに直に使用する際うわ口が小さめでぴたっとフィットします。あと洗って再使用できるのもとってもエコですね。

対象商品:
00283142
2016-03-23
用途:
エポキシプライマー塗料の補充
製造業

塗料の補充でとても役に立っていますし、網自体もしっかりしていると思います。交換時期がきたら再度注文したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
00283167
2022-04-01
用途:
エンジンオイルの濾過
運輸・通信業

ドラム缶からエンジンオイルをポンプで汲み上げる時の不純物濾過に使用している、濾過能力には十分満足出来るのだが固定するのに難儀している、三点吊り出来る様な工夫が有れば有難い。

対象商品:
00283185
2016-06-29
用途:
塗料を濾す時
仏壇修理工房鈴基 様 (その他業種)

使い捨てではないので何度も使えるのが良い。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗装補助用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする