パワーエース

(40件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 00283403 品番 5V2500
参考基準価格(税別)¥25,940 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

パワーエースは従来のVベルトの断面形状を変えることにより、伝動力、寿命などを大幅に向上した高動力伝動用Vベルトです。
各種伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効です。
1本当たりの伝道力が高いため、ベルト本数が著しく減少できますので、装置のスペースが従来のVベルトの約1/3に縮小できます。
特殊配合ゴムの使用により、耐油性、耐熱性、難燃性、耐老化性、耐候性など数々の優れた性能を持っています。また、静電防止性能はRMA規格に合格しています。
研究を重ねた材料と製造方法により、寸法安定性に優れています。完全なマッチドセットと相まって、均一な動力伝道を行うことができます。また、保管中の寸法変化もほとんど起こりません。

ベルト形5V ベルト幅(mm)16.5 ベルト上幅(mm)16 ベルト高さ(mm)13.5 有効外周長さ(mm)6350 呼び番号250インチ 材質ゴム 最小プーリ径(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 40
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-19
用途:
劣化したベルトの取替
個人のお客様

納期が早くて助かります。
連休前に急に必要になり、翌日入荷しましたので大変助かりました。

2025-07-08
用途:
プレス機械のメンテナンスに使用
サービス業

ベルトが破損した為大至急修理依頼を受け部品手配入荷交換が最短の時間で復旧できたので助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
00283114
2024-05-30
用途:
ランニングソーベルトとして
卸売・小売業

新たなランニングソーベルトの代替部品として探していました。

対象商品:
00283211
2023-07-07
用途:
乾燥機ベルト

業務用ガス乾燥機のドラムベルトが切れてしまい使用しましたが、中々無いサイズなのでモノタロウさんには感謝です。

2人が参考にしています
対象商品:
00283561
2023-06-15
用途:
機械のメンテナンス時
製造業

近所の量販店では売っていなかったので、翌日配達大変助かりました。

対象商品:
00283211
2023-04-04
用途:
機械のメンテナンス時
サービス業

前に使用していたのと同じ品なのでピタリ合ったのでいい感じです。

対象商品:
00283525
2022-12-01
用途:
機械のメンテナンス時
サービス業

迅速に送付頂き、又安価により大変満足しています。今後も値上げせずにお願いいたします。

対象商品:
00283071
2022-05-20
用途:
業務用掃除機の動力伝達
卸売・小売業

業務用掃除機の動力伝達のベルトが経年劣化によりボロボロになっていたので交換する事となりました、音も静かになったし、しっかり動力も伝わってめちゃめちゃパワフルに動いてくれています。大満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする