637 ふるい&とうし(特注サイズ) ヨトリヤマ(世取山) 00283964 637 ふるい&とうし(特注サイズ) ヨトリヤマ(世取山) 00283964 637 ふるい&とうし(特注サイズ) ヨトリヤマ(世取山) 00283964 637 ふるい&とうし(特注サイズ) ヨトリヤマ(世取山) 00283964 637 ふるい&とうし(特注サイズ) ヨトリヤマ(世取山) 00283964

ふるい&とうし(特注サイズ)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00283964 品番 637
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

石油缶(18L)にピッタリサイズ

フィルター250メッシュ 材質(本体)ポリプロピレン、(フィルター)ステンレス 外径×高さH(Φmm×mm)262×90 幅(mm)262 高さ(mm)90 メッシュ250 底面サイズ(mm)140 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:65

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00283955
2021-09-02
用途:
サンドブラスト用研磨剤の再利用時
サンドブラスト工房 永互屋 様 (サービス業)

今まで小さなふるいでしかやってこなかったが、見事に機能し、このおかげで大幅な時間短縮につながった。

1人が参考にしています
対象商品:
00283973
2019-12-04
用途:
原料のろ過
サロンドジョイ 様 (サービス業)

300メッシュ以上で600メッシュのものでがほしい。

4人が参考にしています
2020-02-05
用途:
インキの濾し
製造業

インキの異物除去に使用してます。400メッシュが欲しい

3人が参考にしています
対象商品:
00283973
2018-09-10
用途:
油こし

天ぷら油こしに使用しています。きれいにこせます。目が細かいので目詰まりしますが、容器大きいので溜めておいてゆっくりやればOK。

2人が参考にしています
対象商品:
00283955
2017-09-08
用途:
珪藻土のふるい分け。
自動車・二輪車・自転車関連業

頑丈で、安心して使えました。メッシュと樹脂の接合部に挟まるようなこともありませんでした。

2人が参考にしています
対象商品:
00283973
2017-01-14
用途:
採密
農・林・水産業

サイズ的にちょうどいいです。価格も安価ですので使いやすいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗装補助用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする