曜日別特売
640N ろ過用ネット ヨトリヤマ(世取山) 00284296

 

640N ろ過用ネット ヨトリヤマ(世取山) 00284296
640N ろ過用ネット ヨトリヤマ(世取山) 00284296

ろ過用ネット

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
メッシュ60
サイズM
内容量1セット(100枚)注文コード00284296品番640N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

多量の濾過に最適。濾過用ネットは使い捨てタイプ。特注ネットにも対応できます。

メッシュ60種別M用ネット 60メッシュサイズM適合内径(Φmm)132~220材質(ホルダー)ナイロン、(ネット)ポリエステル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00284305
2022-11-22
用途: 塗料のろ過
有限会社オフィストラスト建設業・工事業

Mサイズの100番を購入しましたが、想像より少し小さく入れにくいのでLサイズにすればよかったと思います。
ろ過は100番を購入したので目が細かいのか塗料が中々通りません。
これも、60番なら良いのか分からないですが、たくさん残っていて捨てるのにも迷ってます。

4が参考にしています
対象商品 : 00284323
2021-11-22
用途: 食品製造
クリーマリー 農 夢

ポンプで液状の食品を移送する時に出口でこの濾過用ネットを使用しています。
紙の濾紙だとポンプの勢いで破れますが、この濾過ネットは丈夫なので、安心して使用出来ます。今後この濾過用ネットを使い続けるつもりです。

1が参考にしています
対象商品 : 00284296
2020-12-04
用途: 塗料の濾し

実は100メッシュを先に買ってしまい、細か過ぎたため塗料が通らず60メッシュにしました。丁度よいです。

3が参考にしています
対象商品 : 00284296
2020-07-22
用途: はちみつを濾す作業
農・林・水産業

本来の使用方法ではありませんが、遠心分離機で搾ったはちみつを濾すことに使っています。ネットの交換も簡単でホルダーと合わせて便利に使っています。

対象商品 : 00284296
2019-12-02
用途: 原料の濾過
一般社団法人日本医美容協会開発研究機構教育・研究機関

今回は追加で購入しました。コンパクトで使い勝手が良い。

対象商品 : 00284332
2016-09-29
用途: 塗料を濾過

性能的には十分満足ができる。できれば本体にネットを同封(各1枚)して販売して頂くと、なお良い。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗装補助用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする