曜日別特売
HPFMM10-25 六角支柱(オスメスタイプ 無電解ニッケルメッキ) ノーブランド 00285784

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HPFMM10-25 六角支柱(オスメスタイプ 無電解ニッケルメッキ) ノーブランド 00285784
HPFMM10-25 六角支柱(オスメスタイプ 無電解ニッケルメッキ) ノーブランド 00285784

六角支柱(オスメスタイプ 無電解ニッケルメッキ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ねじ寸法MM6
寸法L(mm)25
内容量1本注文コード00285784品番HPFMM10-25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389
寸法B(mm)10寸法L(mm)25ねじ寸法MM6材質SS400表面処理無電解ニッケルタイプオスメスねじピッチ(mm)1.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする