※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

34L050BF シンクロプーリ L050形 BF バンドー化学 00285801 34L050BF シンクロプーリ L050形 BF バンドー化学 00285801

シンクロプーリ L050形 BF

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00285801 品番 34L050BF
参考基準価格(税別)¥7,440 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
寸法d(mm)
39(最大)
15(最小)
種類シンクロプーリ 適合ベルト幅(mm)12.7 材質機械構造用炭素鋼 歯数34 付属品フランジ付 形状BF 寸法L(mm)31 適合フランジF11595 概略質量(kg)1.4 寸法S(mm)2.5 寸法B(mm)12 寸法W(mm)19 寸法K(mm)- 歯形L 寸法do(mm)102.32 寸法dp(mm)103.08 寸法WA(mm)14 寸法db(mm)63 寸法d(mm)(最大/最小)39/15
注意
※出荷時の寸法dの径は最小径に設定されています。
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00285144
2017-06-14
用途:
機械のメンテナンス時
建設業・工事業

古い機械の部品なので、社内の限られた取引先経由には取り扱いが無かったり、納期が合わないとかの理由で、入手先に困っていたところ、御社に助けてもらいました。

モーターの軸穴と止めネジのねじ切り加工は社内で行いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする