バンドー化学
バンドー化学の 伝導部品
バンドー化学の プーリー
バンドー化学の タイミングプーリー
シンクロプーリ H200形 BF
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00287244
品番
19H200BF
参考基準価格(税別)
¥8,940
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
寸法d(mm)
32(最大)
15(最小)
寸法B(mm)
15
寸法L(mm)
74
寸法S(mm)
2.5
寸法W(mm)
59
寸法WA(mm)
54
寸法db(mm)
50
寸法do(mm)
75.44
寸法dp(mm)
76.81
歯数
19
付属品
フランジ付
材質
機械構造用炭素鋼
形状
BF
種類
シンクロプーリ
適合ベルト幅(mm)
50.8
適合フランジ
F8366
概略質量(kg)
2.0
歯形
H
注意
※出荷時の寸法dの径は最小径に設定されています。
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。