※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
バンドー化学
バンドー化学の 伝導部品
バンドー化学の ベルト
バンドー化学の タイミングベルト
シンクロベルトMXL形 (ゴム)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ベルトピッチ周長(mm)
211.33
歯数
104
注文コード
00288425
品番
104MXL4.8
参考基準価格(税別)
¥810
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
この商品は
ベルトピッチ周長・歯数
が
163
種類から選べます
他の種類を見る
ベルト形
MXL
ベルト幅(mm)
4.8
歯数
104
ピッチ(mm)
2.032
ベルトピッチ周長(mm)
211.33
材質
ゴム
ベルト厚(mm)
1.1
種類
シンクロベルト
RoHS指令(10物質対応)
対応