PIA
PIAの ペイントローラー
PIAの ミドルローラー
ネオアワックス ビッグイージーコーター(ミドルローラー)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
00288873
品番
903-B516-07
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
アウトレット
¥899
¥
729
バスケットに入れる
泡の発生、毛抜けが極めて少なく均一でムラの無い仕上がり
高粘度・速乾塗料にも負けない優れた耐久性を実現
一般錆止め塗料からエポキシ錆止め塗料まで、鋼構造物の塗装に最適
ローラーサイズ(inch)
7
毛丈(mm)
13
用途
鉄部(さび止め)
材質(ローラー部)
ポリエステル
適合塗料
錆止め、プライマーエポキシ
主な用途
錆止め塗装