※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
バンドー化学
バンドー化学の 唐箕・脱穀機
もみすりロール スピー異径
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00289634
品番
小50型
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
耐久性が優れ、長持ち。
最適の硬さで仕上げておりますので、脱ぷ能率に優れる。
硬さと弾性が適度に調和しており、肌ずれ、砕米を最小限に抑えられる。
幅(mm)
127
外径(mm)
185
ドラム外径(mm)
153
関連資料:
適合表
注意
※主軸ロールと副軸ロールのロール幅が、くい違いのないように取り付けください。
※ロールの隙間は、一般に締め過ぎると脱ぷ率は上昇しますが、砕米、肌ずれなどが起り、ロールの摩耗も早くなるため、適度の隙間に調整する必要があります。ロールの隙間は、0.5〜1.2mmの間で試しずりを行い、脱ぷ率および米の品質により、希望の隙間に調整してください。
※もみは絶え間なく落してください。ロールが異常摩耗して脱ぷ率が低下します。
※もみの中に石、釘などの異物が混ざっていると、ロールを傷つける原因となります。もみの中に異物がないようご注意ください。
※湿気の少ない、直射日光の当たらない、風通しの良い所で保管してください。