※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

もみすりロール スピー異径

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00289643 品番(N)大40型
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

耐久性が優れ、長持ち。
最適の硬さで仕上げておりますので、脱ぷ能率に優れる。
硬さと弾性が適度に調和しており、肌ずれ、砕米を最小限に抑えられる。

幅(mm)101.6 外径(mm)204 ドラム外径(mm)168
関連資料:適合表
注意
※主軸ロールと副軸ロールのロール幅が、くい違いのないように取り付けください。
※ロールの隙間は、一般に締め過ぎると脱ぷ率は上昇しますが、砕米、肌ずれなどが起り、ロールの摩耗も早くなるため、適度の隙間に調整する必要があります。ロールの隙間は、0.5〜1.2mmの間で試しずりを行い、脱ぷ率および米の品質により、希望の隙間に調整してください。
※もみは絶え間なく落してください。ロールが異常摩耗して脱ぷ率が低下します。
※もみの中に石、釘などの異物が混ざっていると、ロールを傷つける原因となります。もみの中に異物がないようご注意ください。
※湿気の少ない、直射日光の当たらない、風通しの良い所で保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする