※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

162MXL9.5 シンクロベルトMXL形 (ゴム) バンドー化学 00289947 162MXL9.5 シンクロベルトMXL形 (ゴム) バンドー化学 00289947

シンクロベルトMXL形 (ゴム)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ベルトピッチ周長(mm)339.18 歯数162 注文コード00289947 品番162MXL9.5
参考基準価格(税別)¥1,620 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689
この商品はベルトピッチ周長・歯数163種類から選べます 他の種類を見る
ベルト形MXL ベルト幅(mm)9.5 歯数162 ピッチ(mm)2.032 ベルトピッチ周長(mm)339.18 材質ゴム ベルト厚(mm)1.1 種類シンクロベルト RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00290096
2024-06-18
用途:
機械のメンテナンス

商品が無事に届きました。
ありがとうございます。
今後もよろしくお願いします。

対象商品:
00291146
2023-01-31
用途:
プロクソンの丸鋸盤の駆動ベルトとして
建設業・工事業

スリップにより定期的にベルトがダメになるので、モノタロウで直接買えて便利でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする