ケイ・ジー・ワイ工業
ケイ・ジー・ワイ工業の エントランス
ケイ・ジー・ワイ工業の ポスト
ケイ・ジー・ワイ工業の 戸建住宅用ポスト
郵政型ポスト SGT-205
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00290325
品番
SGT-205
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
A4サイズ、四折新聞が入ります。ネームシール付き
材質/仕上
ステンレス
色
ヘアライン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×175×235
アズワン品番
64-5243-27
鍵
南京錠取付可
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)
318×38
表札
ネームシール