タテ型マイポスト(扉横開き)ST-920/92

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)スチール/焼付塗装 注文コード00290368 品番ST-92
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は材質など5種類から選べます 他の種類を見る

扉横開き。ネームシール付き。

材質/仕上(投入口)樹脂成型品 材質(本体)スチール/焼付塗装 オレンジ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×100×365 取付場所外掛壁掛 投入口寸法(幅W×高さH)(mm)197×50 表札ネームシール
注意
※お買い上げ時、ネームシールは貼り付けしておらずポスト本体に入れてあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00290377
2016-08-20
用途:
事務所のポスト
モナリザ 様

ステンレス製と書いてあるので注文したら来た物はスチール製でした
非常に残念です

製品の箱には、ST-920(ステンレス製)、ST-92(スチール)とありました
(ST-920,ST-92共用パッケージです)
モノタロウさんの表記に問題があると思われます

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする