タテ型マイポスト(扉横開き)ST-130/13

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)スチール/焼付塗装 材質(投入口)樹脂成型品 注文コード00290413 品番ST-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は材質など5種類から選べます 他の種類を見る

角2封筒、A4回覧板、A4サイズ、四折新聞が入ります。ネームシール付き。

材質(本体)スチール/焼付塗装 材質(投入口)樹脂成型品 オレンジ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×100×365 取付場所外掛壁掛 投入口寸法(幅W×高さH)(mm)277×50 表札ネームシール
注意
※お買い上げ時、ネームシールは貼り付けしておらずポスト本体に入れてあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-06
用途:
共同住宅でA4判の郵便受けとして使用
不動産業

共同住宅の郵便受けの受け口の幅がA4判に合わないので
A4判の郵便受けとして使用
パイプスペースの扉の内側に、強いマグネット複数個をポストの内側に取り付けて設置出来ました 使用できています

1人が参考にしています
2025-09-17
用途:
レターパックが入るのがよい
製造業

薄いステンレスなので軽くて、上部のふたも開けやすい。閉めるとき力がいる。市販のダイヤルロックがかけられるように本体にもフックがあるともっとよかったが、おおむね満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
00290386
2024-06-17
用途:
郵便受けの付け替え
壮瞥のよろず屋 様 (サービス業)

A4の封筒を折りたたむことなく縦に挿入できる外付けの郵便受けは不思議なことにあまりないです。この商品は貴重ですね。通販で入手できるのは助かります。

2人が参考にしています
対象商品:
00290386
2022-05-03
用途:
回覧板用
博洋 様

今までのポストに入らなかった回覧板もレターパック等も入るので雨の日など助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
00290386
2022-05-06
用途:
既存の郵便受けが古くなったので取り換えた。
佐々木設備設計事務所 様 (サービス業)

金額相当の製品と思います。特別に不満は有りません。

1人が参考にしています
対象商品:
00290386
2021-04-23
用途:
自宅の郵便受け
建設業・工事業

メール便が楽に入るサイズのポストを探していました。厚みも厚過ぎずちょうど良いサイズです。シンプルなデザインも気に入っています。

1人が参考にしています
対象商品:
00290386
2021-01-18
用途:
回覧板や雑誌受け
乙田畳装飾店 様

以前使っていた商品が小さくて雨の日にわ困っていました。大きいサイズは上から取り出し小さいサイズは前より、結構多く入り良い商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
00290386
2019-12-12
用途:
家のポストには入らないメール便やA4サイズの送付物用に使用
クラフトバンドMOIKKA 様 (サービス業)

メール便やA4サイズの郵便物用に購入しました。

取付穴に100円ショップで買ったSカンを通してぶら下げたので
5分もかからず簡単に取り付けられました。

上から入れるタイプなので郵便物が折れないところも気に入っています。

購入して本当に良かったです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする