ケイ・ジー・ワイ工業
ケイ・ジー・ワイ工業の エントランス
ケイ・ジー・ワイ工業の ポスト
ケイ・ジー・ワイ工業の 戸建住宅用ポスト
かるプラポスト(扉スライド式)KP-180
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00290438
品番
KP-180
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ネームシール付き。
材質/仕上
ポリプロピレン樹脂、アクリル樹脂
色
オレンジ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×110×365
取付場所
外掛壁掛
アズワン品番
64-5243-28
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)
156×44〜69