※使用例

DL-GL30302C グラスライン ガラス棚板 スタンダード ケイ・ジー・ワイ工業 00290474 DL-GL30302C グラスライン ガラス棚板 スタンダード ケイ・ジー・ワイ工業 00290474

グラスライン ガラス棚板 スタンダード

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード00290474 品番DL-GL30302C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

デザインに優れたドイツ製。

材質強化ガラス 耐荷重(kg)28 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)600 × 120 × 8 ガラス仕上クリアー 質量(kg)1.4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00290517
2020-12-07
用途:
アクセントの棚として
建設業・工事業

製品の強度も厚みがあるので問題なさそう。
ガラスの縁の面取りも安全性に問題ありません。

対象商品:
00290508
2017-02-24
用途:
リビング化粧棚作製
建設業・工事業

問題ありませんでした。
厚みもあり、面取りもちゃんとしてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする