※使用例
ケイ・ジー・ワイ工業
ケイ・ジー・ワイ工業の 内装商品
ケイ・ジー・ワイ工業の ガラス用金物
ケイ・ジー・ワイ工業の ガラス棚
グラスライン ガラス棚板 スタンダード
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
00290544
品番
DL-GL30234F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
デザインに優れたドイツ製。
材質
強化ガラス
耐荷重(kg)
28
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
800 × 200 × 8
ガラス仕上
つや消し
質量(kg)
3.2