※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ケイ・ジー・ワイ工業
ケイ・ジー・ワイ工業の 内装商品
ケイ・ジー・ワイ工業の 棚柱・棚受
ケイ・ジー・ワイ工業の 棚受
ステンレスFB棚受 リブ付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(幅W×高さH)(mm)
250×250
注文コード
00291874
品番
FBR-250250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
リブとは肋骨のこと。このリブ構造を棚受け金具に応用したのが「ステンレスFB 棚受リブ付」です。シンプルスタイルのFB棚受に強度(リブ)をプラス。
寸法(幅W×高さH)(mm)
250×250
材質
ステンレス(SUS304)/支柱はSUS303 Φ6
耐荷重(kg)
50/1本
付属品
(ビスSUS304 + 皿タッピング)4.5×16 3本、4.5×30 3本
板厚(mm)
5
仕上
電解研磨
板幅(mm)
25
棚受け金具
L型棚受け
注意
※耐荷重は取り付け下地の堅い場所でのご使用を前提としてください