ケイ・ジー・ワイ工業
ケイ・ジー・ワイ工業の 内装商品
ケイ・ジー・ワイ工業の 棚柱・棚受
ケイ・ジー・ワイ工業の 棚受
ステンレスFB棚受 リブ付
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(幅W×高さH)(mm)
300×300
注文コード
00291883
品番
FBR-300300
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
リブとは肋骨のこと。このリブ構造を棚受け金具に応用したのが「ステンレスFB 棚受リブ付」です。シンプルスタイルのFB棚受に強度(リブ)をプラス。
寸法(幅W×高さH)(mm)
300×300
材質
ステンレス(SUS304)/支柱はSUS303 Φ6
耐荷重(kg)
40/1本
付属品
(ビスSUS304 + 皿タッピング)4.5×16 3本、4.5×30 3本
板厚(mm)
5
仕上
電解研磨
板幅(mm)
25
棚受け金具
L型棚受け
注意
※耐荷重は取り付け下地の堅い場所でのご使用を前提としてください