SF-MZ300 防虫フード SUS430 ケイ・ジー・ワイ工業 00292635 SF-MZ300 防虫フード SUS430 ケイ・ジー・ワイ工業 00292635 SF-MZ300 防虫フード SUS430 ケイ・ジー・ワイ工業 00292635

防虫フード SUS430

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00292635 品番 SF-MZ300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

どなたでも簡単にできる、ビスによる組み立て式です。害虫の侵入を防ぐ、アミ付きフードです。網はステンレス16メッシュです。

寸法A(mm)300 寸法B(mm)300 寸法C(mm)265 寸法D(mm)180 寸法E(mm)299 寸法F(mm)182.9 寸法H(mm)320 寸法W(mm)340 材質/仕上(フード本体)SUS430 2B、(防虫部品)SUS304 2B 取付換気扇25cm 用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:174

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00292626
2022-08-31
用途:
浴室の換気扇カバー
株式会社ビルモ 様 (建設業・工事業)

しっかりしている割に軽いので取付けが楽にできました。

対象商品:
00292644
2021-03-13
用途:
換気扇フードの交換
有限会社ヒワタリ塗装工業 様 (建設業・工事業)

良い製品だと思います。推奨の取り付けビスが同封されていれば☆5でした。

対象商品:
00292635
2019-10-20
用途:
家の修繕
サービス業

経年劣化のフードの交換に使いました。価格が安かったので良かったです

対象商品:
00292626
2018-11-09
用途:
虫混入予防
K's工房 様 (建設業・工事業)

使い勝手は良いです。
見た目も立派だと思います。
あとはもう少し安ければ最高です。

対象商品:
00292644
2017-07-25
用途:
工場大口径吸気口の防虫
建設業・工事業

単価からするとまあまあ、ただ組立ビスが小さくやりずらかったです。

対象商品:
00292635
2016-08-11
用途:
換気扇設置
株式会社すまいる建築 様

ヘアライン仕上げだともっと良い

対象商品:
00292626
2020-08-20
用途:
フード取替

防虫フード付きと言う事で種類が少なく、これにしましたが高価なのにはビックリ。

対象商品:
00292635
2016-02-17
用途:
台所の、換気扇の、防雨のため。

設置は、簡単でした。
留めるための、ビスが、付いていたら、もっと満足。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする